Elektronický momentový / úhlový klíč s nástrčnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 10Nm

Artiklové číslo: 655230 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 4 950,00 CZK / ks
  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±2
  • Přesnost měření úhel otočení: ±1
  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj
  • Rozhraní: USB rozhraní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 10 Nm
Nastavení utažení utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±2 %
Přesnost měření úhel otočení ±1 %
Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Rozhraní USB rozhraní
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Série MANOSKOP® 714
Celková délka L 255 mm
Rozsah utahovacích momentů 1 Nm - 10 Nm
Rozsah utahovacích momentů 0,7 lbfft - 7,5 lbfft
Rozsah utahovacích momentů 9 lbfin - 90 lbfin
Rozlišení 0,01 Nm
Hmotnost 432 g
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] 17,5 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
Upínání pro nástrčný nástroj 9×12 mm
Ukazatel digitální
Signalizace spuštění optický; akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 4
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081557 LR3
Typ připojení pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Obal Plastový kufr
Měřicí technika elektronické
Data lze protokolovat ano
Nastavení hodnoty vypínání digitální, nastavitelný
Feedback se zobrazením; s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfin; lbfft
Měření Krouticí moment; Úhel otočení
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 188 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 205,5 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655230 10
EAN / GTIN 2050002047068

Popis

Provedení:

Vysoce přesný elektronický momentový / úhlový klíč pro šroubování a kontrolu šroubových spojů. Přehledný OLED displej s barevným znázorněním, mimořádně jednoduchá navigace pomocí menu. Robustní klíč s „režimem přímé obsluhy“ má rychlé a univerzální použití. Programování až 200 šroubovacích operací, které lze shrnout do postupových plánů. 4 režimy měření: routicí moment a úhel otáčení. Procesně spolehlivé výsledky díky utahovacímu momentu s kontrolou úhlu resp. úhlu otočení s kontrolou momentu. Programovatelný prostřednictvím PC; možná ochrana před cizím zásahem pomocí hesla. Pohodlné měření úhlu otočení bez referenčního ramena. Funkční režim Peak (nejvyšší hodnota) a Track (pohyblivý).
S klíčem můžete pracovat ve vypínatelném režimu. Při dosažení nastaveného krouticího momentu nebo úhlu otočení klíč slyšitelně a hmatatelně vypne jako běžný mechanický momentový klíč.
  • Přepínací ráčna
  • Jednoduché uvedení rozteče: Pro nástroje se změněnou roztečí stačí zadat pouze novou hodnotu. Odpadá pracné přepočítávání pomocí vzorce.
  • Quick Release: Bezpečná aretace a rychlá výměna nástrčných nástrojů.
  • Automatické upozornění kalibrace: Podle počtu zatížení a časových intervalů
  • Výstup dat: USB rozhraní umožňuje čtení a vyhodnocování dat uložených v PC.
  • Kapacita paměti: Až 2 500 naměřených hodnot.
  • Jednoduchá obsluha: Všechny funkce se volí pomocí tlačítek se šipkami. Přehledná a jednoduchá struktura menu.
  • Výstražné signály: – akustické (bzučák) – vizuální prostřednictvím 3 LED diod a barevného displeje
  • 2složková rukojeť: Odolnost proti olejům, mazivům, palivům, skydrolu.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
Momentový klíč MANOSKOP® 714 jakožto elektromechanický úhel otáčení kombinuje to nejlepší ze dvou světů. Uživatelé profitují z přesného elektronického měření, cítí a slyší však také známé „kliknutí“ mechanického momentového klíče.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního plastového kufříku (vel. 400 v boxu z ocelového plechu) a 4 baterií (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB datového kabelu a softwaru SENSOMASTER 4 pro přenos naměřených dat.

Poznámka:

K dispozici je odpovídající modul Bluetooth (č. 52110220).