Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TruCheck™ Plus“, Maximální utahovací moment: 3Nm

Artiklové číslo: 654475 3

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654475 3
Číslo výrobce 43250

Popis

Ejecución:

  • 3 modos de aplicación: indicación rotativa (Track), reconocimiento del punto de pandeo (First Peak), indicación de valores máximos (Final-Peak).
  • Determinación sencilla de un par de destino con tolerancias.
  • Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.

Pantalla LED amplia, claramente legible. Posibilidad de transferencia de datos por medio de cable de conexión RS232C.

Ventaja:

Indicación visual de estado de lectura rápida y fácil a través de 3 LED.

Volumen de suministro:

Incluido cable de conexión RS232C (para PC o impresora) y fuente de alimentación, en una maleta de plástico estable.