• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

TGMP 506 IC9015 Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Artiklové číslo: 6450080
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6450080
EAN / GTIN 7291075075748
Číslo výrobce 6450080
L-číslo L23940 1046

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 15 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm