• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGMP 506 IC9015 Zweiseitige Schneideinsätze zur Außen- und Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 6450080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 6450080
EAN / GTIN 7291075075748
Herstellernummer 6450080
L-Nummer L23940 1046

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.6 mm
  • Dmin Abstechen 20.5 mm