• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

TGMP 506 IC9015 Plaquettes utilitaires réversibles, pour tournage et gorges, en extérieur et intérieur

Réf.: 6450080
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6450080
EAN / GTIN 7291075075748
Réf. fabricant 6450080
Article hors catalogue L23940 1046

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm