6hranný nástavec šroubováku, 1/2 palce S plnou izolací dle VDE, 6hran: 5mm

Artiklové číslo: 643809 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
338 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Neizolovaná délka čepele 15 mm
Délka 116,5 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Povrch izolováno plastem
S kulovou hlavou ne
S přídržným kroužkem ne
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643809 5
EAN / GTIN 4067263120889
Číslo výrobce 643809 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S plastovou izolací do 1 000 V dle EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Poznámka:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje (č. 643801643809).

Warning:

Stanovené použití
  • Nástroje a komponenty pro práci na prvcích vedoucích napětí do napětí 1000 V. Výhradně pro použití se komponentami systému HOLEX-VDE.

Nesprávné použití
  • Neměňte nástroje ani komponenty.
  • Nekombinujte s nevhodnými cizími komponentami.
  • Nepoužívejte na prvcích vedoucích napětí s napětím vyšším než 1000 V.