Ráčna přepínatelná, 1/2 palce S plnou izolací dle VDE, Typ: 1/2

Artiklové číslo: 643801 1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Celková délka 250 mm
Povrch izolováno plastem
S kloubovou hlavou ne
S výkyvnou hlavou ne
S vyhazovačem ne
S funkcí kladiva ne
S funkcí QuickRelease ne
Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti ne
Otočná rukojeť ne
Plynulé vytahování ne
Upínací otvor na konci rukojeti ne
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643801 1/2
EAN / GTIN 4067263120926
Číslo výrobce 643801 1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S plastovou izolací do 1 000 V dle EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Poznámka:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje (č. 643801643809).

Warning:

Stanovené použití
Nástroje a komponenty pro práci na prvcích vedoucích napětí do napětí 1000 V. Výhradně pro použití se komponentami systému HOLEX-VDE.

Nesprávné použití
Neměňte nástroje ani komponenty. Nekombinujte s nevhodnými cizími komponentami. Nepoužívejte na prvcích vedoucích napětí s napětím vyšším než 1000 V.