Chave de caixa com ponta de múltiplo dentado, curta, 1/2 polegada, para parafusos: M5

N.º do artigo: 642800 M5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para parafusos Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para parafusos M5
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 22,7 mm
Comprimento 60 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de múltiplo dentado
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 642800 M5
EAN/GTIN 4018754006403
Número do fabricante 03060005
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Vantagem:

Para parafusos XZN.

Norma:

DIN 2324

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque. Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.