Prodloužení, 1/2 palce, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 641020 125
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
2 631 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 125 mm
Pohon Čtyřhran
Výstup Vnitřní čtyřhran
Norma DIN 3120; DIN 3123
Výrobní proces zápustkově kované
Velikost pohonu, Čtyřhran 1/2 palce
Druh produktu Prodloužení
Povrch chromované
Set / sada ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 641020 125
EAN / GTIN 4067263803805
Číslo výrobce 641020 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 12,5 s drážkami.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.