Podaljšek, 1/2 cole 125 mm

Št. art.: 641020 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9.737 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 641020 125
EAN/GTIN 4067263803805

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Standard:

DIN 3123-B 12,5
Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglo; notranji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-C 12,5 z utorom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.
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
    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico