• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

XNUWB 13-6.0-0.2 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 6885 (tolerance JS9)

Artiklové číslo: 6405305
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Hloubka drážky 3,4 mm
Vnější průměr 5,3
Celková délka 17,3 mm
Pro vysokou přesnost lícování JS9
Řezný materiál HC
Typ IC908
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6405305
EAN / GTIN 7291075304015
Číslo výrobce 6405305
L-číslo L23940 1974

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm