XNUWB 13-6.0-0.2 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, pour rainures de clavette ajustées (JS9) suivant DIN 6885

Réf.: 6405305
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Hloubka drážky 3,4 mm
Vnější průměr 5,3
Celková délka 17,3 mm
Pro vysokou přesnost lícování JS9
Řezný materiál HC
Typ IC908
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identification et classification

Référence article 6405305
EAN / GTIN 7291075304015
Réf. fabricant 6405305
Article hors catalogue L23940 1974

Description

Descrizione:

Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 3.4 mm

Proprietà:

  • o dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.3 mm
  • Spessore inserto (S) 5.3 mm