{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Profundidad de la ranura | 3,4 mm | |
| Diámetro exterior | 5,3 | |
| Longitud total | 17,3 mm | |
| Para precisión de ajuste | JS9 | |
| Material de corte | HC | |
| Clase | IC908 | |
| Tipo de producto | herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
| Número de artículo | 6405305 | |
| EAN / GTIN | 7291075304015 | |
| Número del fabricante | 6405305 | |
| Número L | L23940 1974 |