LPGIL 12-8.5-3T5PR IC907 Řezné destičky pro axiální a radiální drážkování a pro podřezávání axiálních a radiálních drážek.

Artiklové číslo: 6405171
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405171
EAN / GTIN 7291075281446
Číslo výrobce 6405171
L-číslo L23940 969

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 4,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 200 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny