Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 1/2 palce, Typ: 1/2

Artiklové číslo: 640480 1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 275 mm
Počet břitů 90
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 640480 1/2
EAN / GTIN 4000896213894
Číslo výrobce 916HP
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 4°.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.