Výměnná hlava Reamax DBGP D15H7 ASG3000

Artiklové číslo: 640.65.15H7N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada REAMAX
Označení výrobce RM.15,000.H7.ASG3000 DBG-P REAMAX
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky 15 mm
Toleranční třída H7
Průměr břitu 1. stupeň, min. 15 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Typ nástroje pro vystružování Pro závity průchozích nebo slepých otvorů
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vyvrtávání
Druh produktu nástrčný výstružník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 640.65.15H7N
EAN / GTIN 4047109314528
Číslo výrobce 4056015000
L-číslo L23520 14
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

vyměnitelné ostří, potažené

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 40 560 15000

Ze stejné série "REAMAX" Zobrazit všechny