{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zobrazovací jednotka |
| Katalogové číslo | 63AAA547 | |
| Číslo výrobce | 63AAA547 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Ideální pro kontrolu průměrů, soustřednosti, poloměrů atd. pro projektory s obrazovkou 340 mm a zvětšením 10x, 20x, 50x a 100x., Čitelné intervaly:,
| Zvětšení | Rozsah | Interval |
| 10x | 2 - 15 mm | 1 mm |
| 20x | 1 - 8 mm | 1 mm |
| 25x | 0,8 - 6,4 mm | 0,8 mm |
| 50x | 0,4 - 3,2 mm | 0,4 mm |
| 100x | 0,2 - 1,6 mm | 0,2 mm |