{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Anzeigegerät |
| Artikelnummer | 63AAA547 | |
| Herstellernummer | 63AAA547 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Radius-/Raster-Messplatte
Ideal zur Überprüfung von Durchmessern, Konzentrizität, Radien, usw. für Projektoren mit 340-mm-Bildschirm und Vergrößerungen von 10x, 20x, 50x und 100x., Ablesbare Intervalle:,
| Magnification | Range | Interval |
| 10x | 2 - 15 mm | 1 mm |
| 20x | 1 - 8 mm | 1 mm |
| 25x | 0,8 - 6,4 mm | 0,8 mm |
| 50x | 0,4 - 3,2 mm | 0,4 mm |
| 100x | 0,2 - 1,6 mm | 0,2 mm |