Placa de medición de radio, Ø340 mm, placa de medición estándar para proyector de medición

Número de artículo: 63AAA547
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Pantalla de visualización

Identificación y clasificación

Número de artículo 63AAA547
Número del fabricante 63AAA547
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • Para la medición de proyectores, las placas de medición estándar amplían las áreas de aplicación y la eficiencia de los proyectores de medición Mitutoyo.
  • Los beneficios en detalle: Las placas de medición están disponibles con un diámetro de 250, 300, 340 y 500 mm; adaptadas a los diámetros de pantalla de los proyectores de medición Mitutoyo.
  • Una inspección rápida y fácil de una amplia gama de perfiles y escalas, así como longitudes, alturas, paralelismos, ángulos, radios, etc. conos, posiciones de orificios, diámetros y rosca or estandarizado
  • Perfiles de engranajes Todas las placas de medición están hechas de un plástico de baja distorsión y están provistas de una capa protectora.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 201394
  • Descripción:

    Placa de medición de radios/cuadrícula

    Ideal para comprobar diámetros, concentricidad, radios, etc. para proyectores con pantalla de 340 mm y aumentos de 10x, 20x, 50x y 100x., Intervalos legibles:,

    Aumento Rango Intervalo
    10x2 - 15 mm1 mm
    20x1 - 8 mm1 mm
    25x0,8 - 6,4 mm0,8 mm
    50x0,4 - 3,2 mm0,4 mm
    100x0,2 - 1,6 mm0,2 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,34 X 0,34 X 0,001 M