6hranná hlavice, 3/8 palce S plnou izolací dle VDE, Rozměr klíče: 17mm

Artiklové číslo: 637687 17
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
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 45 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Obal volné
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; červená
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 17 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 28,5 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637687 17
EAN / GTIN 4067263080466
Číslo výrobce 637687 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S plastovou izolací do 1 000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Poznámka:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje (č. 637681 − 637689).

Warning:

Stanovené použití
  • Nástroje a komponenty pro práci na prvcích vedoucích napětí do napětí 1000 V. Výhradně pro použití se komponentami systému HOLEX-VDE.

Nesprávné použití
  • Neměňte nástroje ani komponenty.
  • Nekombinujte s nevhodnými cizími komponentami.
  • Nepoužívejte na prvcích vedoucích napětí s napětím vyšším než 1000 V.