6-kant dop, 3/8 inch volledig geïsoleerd 17 mm

Artikelnummer: 637687 17
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 17 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Norm DIN EN 60900 / VDE 0682-201
⌀ uitgangzijde 28,5 mm
Lengte 45 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Oppervlak met kunststof isolatie
met AS-Drive-profiel nee
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637687 17
EAN/GTIN 4067263080466

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr. 637681 − 637689) met elkaar worden gecombineerd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen