{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Celková délka L | 45 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 3/8 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 15 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 26 mm | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 637687 15 | |
| EAN / GTIN | 4067263080442 | |
| Číslo výrobce | 637687 15 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |