Kuželový trn MK 2 / B 16

Artiklové číslo: 635115000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Celková délka 110,5 mm
Upínač na straně stroje MK2
S absorpcí nárazů ne
Upínací průměr 16 mm
Hmotnost 0,16 kg
Norma DIN 228
Druh produktu Základní těleso pro výměnné středicí hroty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635115000
EAN / GTIN 4007430427809
Číslo výrobce 635115000
L-číslo L01750 530
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Kalené a broušené
  • Pro vrtací sklíčidlo s vnitřním kuželem
  • Podle DIN 238

Charakteristika:

  • Vnější Ø Morse kužel: MK 2
  • Kuželový sklíčidlo: B 16
  • Celková délka trnu: 110,5 mm
  • Hmotnost: 0,16 kg