• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegeldorn MK 2 / B 16

Artikel-Nr.: 635115000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Länge gesamt 110,5 mm
Aufnahme maschinenseitig MK2
mit Stoßdämpfung nein
Spann-Durchmesser 16 mm
Gewicht 0,16 kg
Norm DIN 228
Produktart Grundkörper für auswechselbare Zentrierspitzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635115000
EAN / GTIN 4007430427809
Herstellernummer 635115000
L-Nummer L01750 530
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gehärtet und geschliffen
  • Für Bohrfutter mit Innenkegel
  • Nach DIN 238

Merkmal:

  • Außen-Ø Morsekegel: MK 2
  • Bohrfutterkegel: B 16
  • Gesamtlänge Kegeldorn: 110.5 mm
  • Gewicht: 0.16 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater