MK 2 / B 16 kúpos tüske

Cikkszám: 635115000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűkítőpersely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635115000
EAN / GTIN 4007430427809
Gyártó száma 635115000
L-szám L01750 530

Leírás

Leírás:

  • Edzett és csiszolt
  • Belső kúpos fúrótokmányhoz
  • DIN 238 szerint

Jellemző:

  • Kívül Ø Morse kúp: MK 2
  • Tokmány kúp: B 16
  • A tüske teljes hossza: 110,5 mm
  • Súly: 0,16 kg