Bezpečnostní zábrana u východu vlevo

Artiklové číslo: 63504
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 14122-1 až 4
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63504
EAN / GTIN 4031405635043
Číslo výrobce 063504
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Spouštěcí mechanismus pro nouzové vodiče přes pojistkovou bariéru automaticky při aktivaci bariéry
  • Pro přístup k žebříku pod 5,82 m vertikální výšky a současné použití nouzového žebříku č. 62446
  • Pozinkovaná ocelová bariéra

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Typ produktu: Opusťte levou