Barrière de sécurité sortie gauche

Réf.: 63504
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Norme DIN EN ISO 14122-1 à 4
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 63504
EAN / GTIN 4031405635043
Réf. fabricant 063504
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Mécanisme de déclenchement pour conducteurs de secours via barrière fusible automatiquement lorsque la barrière est actionnée
  • Requis pour l'accès à une échelle inférieure à 5,82 m de hauteur verticale et l'utilisation simultanée de l'échelle de secours code commande 62446
  • Barrière en acier galvanisé

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : Sortez à gauche