Barrera de seguridad de salida a la izquierda

Número de artículo: 63504
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 14122-1 hasta 4
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 63504
EAN / GTIN 4031405635043
Número del fabricante 063504
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Mecanismo de activación de los conductores de emergencia a través de la barrera de fusibles automáticamente cuando la barrera se acciona
  • Necesario para el acceso a la escalera por debajo de 5,82 m de altura vertical y el uso simultáneo de la escalera de emergencia stock n.º 62446
  • Barrera de acero galvanizado

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Salga a la izquierda