Sada úhlových klíčů 8 ks 3-14 mm

Artiklové číslo: 6347780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal brašna
Provedení zalomené
Počet kusů nářadí 8
Ochrana proti odvalení ne
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem Šestihranná čepel
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6347780
EAN / GTIN 4010886634776
Číslo výrobce 6347780
L-číslo L60160 4237
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Nejoblíbenější velikosti v sadě
V modrém PVC sáčku
Chromvanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Charakteristika:

  • Skladování: PVC sáček
  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Materiál: 61CrSiV5
  • Povrch: pozinkované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez