Juego de destornilladores acodados

Número de artículo: 6347780
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Embalaje Bolsa
Modelo acodadas
Cantidad de herramientas 8
Protección desenrollado no
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cuchillas hexagonales
Tipo de producto Destornilladores
Material acero al cromo-vanadio
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6347780
EAN / GTIN 4010886634776
Número del fabricante 6347780
Número L L60160 4237
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Acero al GEDORE vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Característica:

  • Almacenamiento: Bolsa de PVC
  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: galvanizado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados