Jeu de clés mâles coudées

Réf.: 6347780
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage sacoche
Exécution avec coude
Nombre d’outils 8
Protection anti-glissement non
Particularité, pour vis à six pans creux lame 6 pans
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux

Identification et classification

Référence article 6347780
EAN / GTIN 4010886634776
Réf. fabricant 6347780
Article hors catalogue L60160 4237
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 61CrSiV5, zingué

Caractéristique(s):

  • Rangement: Pochette en PVC
  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Matériau: 61CrSiV5
  • Surface: galvanisé
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non