{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr matice min. | 34 mm | |
| Průměr matice max. | 36 mm | |
| Druh produktu | Hákový klíč | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | Mangan fosfátováno | |
| Celková délka | 170 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro matice s křížovým otvorem |
| Katalogové číslo | 6336740 | |
| EAN / GTIN | 4010886633670 | |
| Číslo výrobce | 6336740 | |
| L-číslo | L60160 2079 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |