Horgos villáskulcsok, DIN 1810, B forma, 34-36 mm

Cikkszám: 6336740
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6336740
EAN / GTIN 4010886633670
Gyártó száma 6336740
L-szám L60160 2079
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 1810 Form B szerinti kialakítás
DIN 1816 szerinti keresztfuratos anyákhoz
Vanádium acél 31CrV3, mangán foszfátozott

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 28 mm
  • Teljes magasság [mm]: 6 mm
  • Teljes hossz [mm]: 170 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 5,5 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 34-36
  • Csapszeg szélessége/Ø: 4,0 mm
  • Tüske magassága: 3,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs