Chei cu cârlig, DIN 1810 forma B, 34-36 mm

Cod articol: 6336740
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Chei cu dinte

Identificare și clasificare

Cod articol 6336740
EAN / GTIN 4010886633670
Număr producător 6336740
L-Număr L60160 2079
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 1810 Forma B
Pentru piulițe cu găuri transversale conform DIN 1816
Oțel cu vanadiu 31CrV3, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 28 mm
  • Înălțime totală [mm]: 6 mm
  • Lungime totală [mm]: 170 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 5,5 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 34-36
  • Lățime/Ø: 4,0 mm
  • Înălțimea butucului: 3,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu