Ráčna přepínatelná, 1/4 palce 1/4

Artiklové číslo: 632000 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
497 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/4

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Norma DIN 3122; DIN 3120
Celková délka 117 mm
Počet břitů 22
Pracovní úhel 16,4 stupeň
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromovaný
Druh produktu Ráčna
USP1 přepínací
USP2 Pracovní úhel 16,4°, délka 117 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 632000 1/4
EAN / GTIN 4018754177738
Číslo výrobce 11111010

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 6,3 s pružnou kuličkou, vnější čtyřhran podle DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly