Cricchetto manuale reversibile, con quadro da 1/4 pollice, angolo di lavoro 16,4°, lunghezza 117 mm

Codice art.: 632000 1/4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Norma DIN 3122; DIN 3120
Lunghezza complessiva 117 mm
Numero di denti 22
Angolo di lavoro 16,4 grado
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cricco
USP1 reversibile
USP2 Angolo di lavoro di 16,4°, lunghezza di 117 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632000 1/4
copia
EAN / GTIN 4018754177738
copia
Codice del produttore 11111010
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.
La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Quadro esterno a norma DIN 3120-A 6.3 con sfera di tenuta, quadro interno a norma DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript