Cliquet réversible, 1/4″ 1/4

Réf.: 632000 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
79 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Norme DIN 3122; DIN 3120
Longueur totale 117 mm
Nombre de dents 22
Angle de reprise 16,4 degré
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Type de produit Cliquets
USP1 réversible
USP2 Angle de reprise à 16,4°, longueur 117 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 632000 1/4
EAN / GTIN 4018754177738
Réf. fabricant 11111010

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.
DIN 3122-D 6,3

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange