Racsnis hajtószár, irányváltós, 1/4 col négyszöggel, munkaszög 16,4°, hossz 117 mm,

Cikkszám: 632000 1/4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Szabvány DIN 3122; DIN 3120
Teljes hossz 117 mm
Fogak száma 22
Munkaszög 16,4 fok
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület krómozott
Termék fajtája Racsni
USP1 irányváltós
USP2 Munkaszög 16,4°, hossz 117 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 632000 1/4
EAN / GTIN 4018754177738
Gyártó száma 11111010
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.
Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Szabvány:

DIN 3122-D 6,3
Külső négyszögek DIN 3120-A 6,3 szerint rugozó golyóval, belső négyszögek DIN 3120 szerint.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.