• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Zástrčná hlavice pro šrouby s drážkou, 1/4 palce, Šířka čepele: 4mm

Artiklové číslo: 631615 4
Sleva
121,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 039 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Vnější průměr D 11 mm
Výška čepele a 0,8 mm
Šířka čepele b 4 mm
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka L 25 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631615 4
EAN / GTIN 4045197559593
Číslo výrobce 631615 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.