• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Vaso de punta para ranura, 1/4 pulgada, Anchura de lámina cortante: 4mm

Número de artículo: 631615 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.034 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Diámetro exterior D 11 mm
Altura de la cuchilla a 0,8 mm
Anchura de lámina cortante b 4 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total L 25 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 631615 4
EAN / GTIN 4045197559593
Número del fabricante 631615 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.