{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výrobní proces | kované | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/4 palce | |
| Vnější průměr D | 11 mm | |
| Výška čepele a | 1 mm | |
| Šířka čepele b | 5,5 mm | |
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Celková délka L | 25 mm | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 631615 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197559609 | |
| Číslo výrobce | 631615 5,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |