Jádrový vrták HSS Nova 25 s rychlospojkou QuickIN

Artiklové číslo: 63133459051
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Průměr břitu, min. Dc min. 46 mm
Užitná délka L1 25 mm
Řada Nova
Označení výrobce HSS Nova Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
Název výrobku (typ) H
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Jádrový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63133459051
EAN / GTIN 4014586615561
Číslo výrobce 63133459051
L-číslo L00010 1815
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrové vrtáky HSS Nova 25 s adaptérem QuickIN
  • dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 25 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 25 mm
  • vrták Ø 46 mm