{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | NK G12 Ring | |
| Označení výrobce | 4000 Streifennägel, D34° papiergebunden 2.8 x 75mm NK G12 Ring; Streifennägel D34° papiergebunden | |
| Obal | Karton | |
| Délka hřebíku max. | 75 mm | |
| Průměr jehly | 2,8 mm | |
| Druh produktu | Hřebíky |
| Katalogové číslo | 630153000 | |
| EAN / GTIN | 4061792235144 | |
| Číslo výrobce | 630153000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |