• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

4000 Streifennägel, D34° papiergebunden 2.8 x 75mm NK G12 Ring

Artikel-Nr.: 630153000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NK G12 Ring
Herstellerbezeichnung 4000 Streifennägel, D34° papiergebunden 2.8 x 75mm NK G12 Ring; Streifennägel D34° papiergebunden
Verpackung Karton
Länge Nagel max. 75 mm
Durchmesser Nagel 2,8 mm
Produktart Nägel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630153000
EAN / GTIN 4061792235144
Herstellernummer 630153000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Papiermagazinierung für rückstandslose Verarbeitung
Streifennägel mit 34° Neigung
Eurocode 5

Downloads & Dokumente