4000 tira de clavos, D34° unidos con papel 2.8 x 75mm anilla NK G12

Número de artículo: 630153000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie NK G12 Ring
Denominación del fabricante 4000 Streifennägel, D34° papiergebunden 2.8 x 75mm NK G12 Ring; Streifennägel D34° papiergebunden
Embalaje Cartón
Longitud de clavo máx. 75 mm
Diámetro de clavo 2,8 mm
Tipo de producto Clavos

Identificación y clasificación

Número de artículo 630153000
EAN / GTIN 4061792235144
Número del fabricante 630153000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Almacenamiento de papel para un procesamiento sin residuos
Clavos de tira con inclinación de 34°
Eurocódigo 5