6hranný šroubovák s kulovou hlavou, s 2složkovou rukojetí SwissGripp ESD, Šestihran: 1,27mm

Artiklové číslo: 627633 1,27
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
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 127 mm
Délka čepele l1 50 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Řada SwissGrip ESD
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 1,27 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627633 1,27
EAN / GTIN 7610733255894
Číslo výrobce PB 8206.S 1,27-50ESD

Popis

Provedení:

Rovná 6-hranná stopka s kulovou hlavou.
Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.