6hranný šroubovák, přímý, s 2složkovou rukojetí SwissGripp ESD, šestihran: 1,27mm

Artiklové číslo: 627630 1,27
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
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 127 mm
Délka čepele l1 50 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Řada SwissGrip ESD
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 1,27 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627630 1,27
EAN / GTIN 7610733269211
Číslo výrobce PB 8205.1,27 ESD

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.