6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 2mm

Artiklové číslo: 627447 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
354 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 2 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 105 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál rukojeti Elastomer
Povrch chromované
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627447 2
EAN / GTIN 7610733287383
Číslo výrobce PB 1206.2-60

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce a jádrem z obzvláště pevného a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné pružnosti. Povrch chromovaný. Vel. 4 − 10 s bočním výstupem.