6hranný šroubovák s kulovou hlavou, s rukojetí Kraftform, 6hran: 1,5mm

Artiklové číslo: 627400 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 352
6hran 1,5 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 89 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627400 1,5
EAN / GTIN 4013288191267
Číslo výrobce 05022795001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rovná 6-hranná stopka s kulovou hlavou.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami. Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hroty černé.