• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

6hranný úhlový klíč, dlouhý fosfátovaný, Šestihran: 4mm

Artiklové číslo: 627325 4
Sleva
41,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 144 mm; 29 mm
Povrch Fosfátováno
Provedení zalomené
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627325 4
EAN / GTIN 4045197922106
Číslo výrobce 627325 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch fosfátovaný.